Łożyska kulkowe skośne FAG 3304-BD-XL

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 33..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:3304-BD-XL
Rubix:3020567
Producent:0712339200000
EAN:4064327818508
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość22.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 3304-BD-XL


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 33..-BD-XL, podwójne rzędy, X-life, klatka z blachy stalowej.

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna217 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość22.2 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria33..-bd-xl
Prędkość odniesienia10400 rpm
Prędkość graniczna14700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15900 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr24600 N
102,38 Netto
/ Sztuka
125,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie