Referencje
SKF:3210 A-2Z/MT33
Rubix:651945
Producent:162106
EAN:7316571821849


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 30.2 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3210 A-2Z/MT33
Łożyska kulkowe skośne mają tory bieżne pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego przesunięte względem siebie wzdłuż osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te zostały zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność przy obciążeniu osiowym łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku definiuje się jako kąt między linią łączącą punkty styku kulki z bieżniami w płaszczyźnie promieniowej — wzdłuż której obciążenie złożone jest przekazywane z jednej bieżni na drugą — a linią prostopadłą do osi łożyska.
Mocne strony
- Możliwość pracy przy dużych prędkościach
- Przenoszą stosunkowo duże obciążenia promieniowe, znaczne obciążenia osiowe w obu kierunkach oraz momenty przechylenia
- Nadają się tam, gdzie wymagana jest sztywna konfiguracja łożysk
- Wymagają mniej miejsca wzdłuż osi niż równoważna para jednorzędowych łożysk kulkowych skośnych
- Przenoszą stosunkowo duże obciążenia promieniowe, znaczne obciążenia osiowe w obu kierunkach oraz momenty przechylenia
- Nadają się tam, gdzie wymagana jest sztywna konfiguracja łożysk
- Wymagają mniej miejsca wzdłuż osi niż równoważna para jednorzędowych łożysk kulkowych skośnych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 680 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 30.2 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Seria | 32a |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Prędkość graniczna | 7000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 39000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 51000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie