Łożyska kulkowe skośne FAG 3203-B-TVH
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 32..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:3203-B-TVH
Rubix:398508
EAN:4012801009539




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 17.5 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3203-B-TVH
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 17.5 mm |
| Kosz | poliamid |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie