Referencje
SKF:7416 CBM/W64
Rubix:645239
Producent:129752
EAN:07316571542881


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 48 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7416 CBM/W64
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tzn. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta kontaktowego. Kąt kontaktowy definiuje się jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki z bieżniami w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której obciążenie złożone jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 8100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 48 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 7416 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie