Łożyska kulkowe skośne FAG 3212-BD-XL-2Z-C3
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 32..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:3212-BD-XL-2Z-C3
Rubix:3020560
Producent:0816650910030
EAN:4064328179516


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 36.5 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3212-BD-XL-2Z-C3
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 32..-BD-XL-2Z, podwójne rzędy, X-life, osłony, klatka z blachy stalowej.
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1301 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 36.5 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Seria | 32..-bd-xl-2z |
| Prędkość odniesienia | 6700 rpm |
| Prędkość graniczna | 4750 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 64000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 75000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 280,51 Netto
/ Sztuka
zł 345,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie