Łożyska kulkowe skośne SKF 7208 BEGAY
Seria 72.. — łożyska kulkowe skośne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:7208 BEGAY
Rubix:655171
Producent:86989
EAN:7316577611987




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7208 BEGAY
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku definiuje się jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kuli z bieżniami w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której obciążenie złożone jest przekazywane z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Mocne strony
- kąt styku 15° lub 25°
- bardzo wysoka dokładność pracy
- bardzo wysoka nośność
- stosunkowo duże prędkości obrotowe i sztywność
- uniwersalnie dopasowywalne
- bardzo wysoka dokładność pracy
- bardzo wysoka nośność
- stosunkowo duże prędkości obrotowe i sztywność
- uniwersalnie dopasowywalne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 392,8 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 7208 |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 26000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 36500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie