Łożyska kulkowe skośne FAG 3216-B-2Z-TVH
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 32..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:3216-B-2Z-TVH
Rubix:3020564
Producent:0190554040000
EAN:4012801271110


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 44.4 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3216-B-2Z-TVH
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 32..-B-2Z-TVH, podwójne rzędy, osłony, klatka plastikowa.
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2480 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 44.4 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Seria | 32..-b-2z-tvh |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 5100 rpm |
| Prędkość graniczna | 3650 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 102000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 99000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 461,85 Netto
/ Sztuka
zł 568,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie