Referencje
FAG:3001-2RS-C3
Rubix:425990
EAN:4054365724558

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
Szczegóły produktu : Łożysko 3001-2RS-C3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 61,11 Netto
/ Sztuka
zł 75,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie