Łożyska kulkowe skośne FAG 3205-BD-XL-TVH-L285-C3

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 32..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:3205-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:592969
Producent:0697028530030
EAN:4064327676528
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość20.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 3205-BD-XL-TVH-L285-C3


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 32..-BD-XL-TVH, podwójne rzędy, X-life, klatka plastikowa.

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna179 g
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość20.6 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Seria32..-bd-xl-tvh
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia12500 rpm
Prędkość graniczna14300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr22000 N
64,32 Netto
/ Sztuka
79,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie