Łożyska kulkowe skośne FAG 3205-BD-XL-2Z-TVH-C3
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 32..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:3205-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:592967
Producent:0636598750030
EAN:4064327676412


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 20.6 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3205-BD-XL-2Z-TVH-C3
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 32..-BD-XL-2Z-TVH, podwójne rzędy, X-life, osłony, klatka plastikowa.
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 170 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 20.6 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Seria | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 12500 rpm |
| Prędkość graniczna | 10700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 22000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 70,43 Netto
/ Sztuka
zł 86,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie