Łożyska kulkowe zwykłe NSK 6800VV

Łożysko kulkowe poprzeczne NSK serii 6800

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:6800VV
Rubix:258207
Producent:6800VV N
EAN:00029176029691
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.19 mm
Szerokość5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6800 VV


Firma NSK jest światowym liderem w produkcji łożysk kulkowych poprzecznych.
Łożyska te są najbardziej rozpowszechnioną formą łożysk tocznych i są stosowane w wielu rodzajach aplikacji; szczególnie tam, gdzie wymagane są wysokie prędkości i niskie straty mocy.
Łożyska kulkowe poprzeczne NSK mogą przenosić nie tylko siły promieniowe, ale także umiarkowane obciążenia osiowe w obu kierunkach. Są łatwe w montażu i mogą być stosowane w różnych konfiguracjach.

Single row thin section bearing, main dimensions according to DIN 625-1, contact-free plastic seal on both sides of the bearing

Mocne strony

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Zastosowania

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna5 g
Średnica wewn.10 mm
Średnica zewn.19 mm
Szerokość5 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6800..
Koszstal
Prędkość graniczna34000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r840 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1720 N
25,7 Netto
/ Sztuka
31,61 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie