Referencje
NTN:6904LLUC3/5K
Rubix:2107087
EAN:4547359006650




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6904LLUC3/5K
Jednorzędowe łożysko kulkowe jest najpopularniejszym łożyskiem. Jest dostępne w szerokim zakresie wymiarowym i występuje w wielu możliwych wariantach: uszczelnienia z deflektorami lub pierścieniami uszczelniającymi, obecność segmentu zatrzymującego, różne luzy, kilka typów koszyków...
Zastosowania
Zastosowania rolnicze, zastosowania narażone na silne zanieczyszczenia...
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 33,59 Netto
/ Sztuka
zł 41,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie