Referencje
FAG:54220
Rubix:609377
Producent:0190748910000
EAN:4012801323734


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 46.7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 54220
Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe zwykłe z osiowym rowkiem 542, dwukierunkowe, z koszykiem współpracującym ze stożkiem, stalowa obudowa z blachy.
Mocne strony
Wytrzymuje duże obciążenia osiowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3870 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 85 mm |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 46.7 mm |
| Rodzaj łożyska | podwójny efekt |
| Seria | 542 |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 3.87 kg |
| Grubość | 72.8 mm |
| Prędkość odniesienia | 3550 rpm |
| Uszczelnienie | without (open bearing, no seals) |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 119000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1234,17 Netto
/ Sztuka
zł 1518,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie