Referencje
FAG:51184-MP
Rubix:609365
Producent:0190616500000
EAN:4012801351560


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 420 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 500 mm |
| Szerokość | 64.4 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 51184-MP
Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe wgłębne osiowe 511..-MP, jednokierunkowe, stalowa klatka
Mocne strony
Wytrzymuje duże obciążenia osiowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 24200 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 420 mm |
| Średnica zewn. | 500 mm |
| Szerokość | 64.4 mm |
| Rodzaj łożyska | prosty efekt |
| Seria | 511..-mp |
| Kosz | mosiądz |
| Ciężar | 24.4 kg |
| Grubość | 65 mm |
| Prędkość odniesienia | 760 rpm |
| Uszczelnienie | none |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 440000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11 783,83 Netto
/ Sztuka
zł 14 494,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie