Łożyska kulkowe wzdłużne FAG 52209

Łożysko kulkowe osiowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:52209
Rubix:598582
Producent:0190069420000
EAN:4012801162654
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.73 mm
Szerokość37 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 52209


Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe poprzeczne osiowe 522, dwukierunkowe, klatka stalowa blachowa

Mocne strony

Wytrzymuje duże obciążenia osiowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)37x73x73 mm
Waga Logistyczna620 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.73 mm
Szerokość37 mm
Rodzaj łożyskapodwójny efekt
Seria522
Koszstal
Ciężar0.58 kg
Grubość9 mm
Prędkość odniesienia6500 rpm
Uszczelnienieopen (no seals)
Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca39000 N
145,88 Netto
/ Sztuka
179,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie