Referencje
FAG:51108
Rubix:598565
Producent:0167147090000
EAN:4012801162203


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 60 mm |
| Szerokość | 13 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 51108
Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe poprzeczne osiowe 511, jednokierunkowe, klatka stalowa blachowa
Mocne strony
Wytrzymuje duże obciążenia osiowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 13x60x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 119 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 60 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Rodzaj łożyska | prosty efekt |
| Seria | 511 |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.119 kg |
| Grubość | 13 mm |
| Prędkość odniesienia | 6400 rpm |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 25500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 32,8 Netto
/ Sztuka
zł 40,34 Brutto
- Dostępny