Referencje
FAG:51105
Rubix:423685
Producent:0167146790000
EAN:4012801016438


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 11 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 51105
Łożyska kulkowe poprzeczne osiowe są gotowymi do montażu zespołami jedno- lub dwukierunkowymi, które mogą przenosić duże siły osiowe i nie są samonośne. Dzięki swojej konstrukcji elementy łożyska (podkładka ustalająca wału, podkładka ustalająca obudowy, zespół kulkowy i koszykowy, podkładka podporowa) mogą być montowane oddzielnie od siebie.
Łożysko kulkowe poprzeczne osiowe 511, jednokierunkowe, klatka stalowa blachowa
Mocne strony
Wytrzymuje duże obciążenia osiowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 11x42x42 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 55 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 11 mm |
| Rodzaj łożyska | prosty efekt |
| Seria | 511 |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.055 kg |
| Prędkość odniesienia | 9500 rpm |
| Uszczelnienie | open (no seals) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 18100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 23,68 Netto
/ Sztuka
zł 29,13 Brutto
- Dostępny