Referencje
INA:CSXU045-2RS-HLE
Rubix:3094028
Producent:0047888180000
EAN:4054362040026


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 114.3 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 133.35 mm |
| Szerokość | 12.7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko CSXU045-2RS-HLE
Łożysko czteropunktowe, Łożysko cienkościenne CSXU..-2RS, uszczelki, klatka z blachy mosiężnej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 280 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 114.3 mm |
| Średnica zewn. | 133.35 mm |
| Szerokość | 12.7 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Kosz | mosiądz |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | csxu..-2rs |
| Ciężar | 0.28 kg |
| Grubość | 12.7 mm |
| Prędkość graniczna | 1930 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 16100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie