Referencje
SNR:61822EE
Rubix:333475

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 61822 EE
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie