Łożyska czteropunktowe FAG QJ314-XL-MPA

Łożysko kulkowe czteropunktowe FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:QJ314-XL-MPA
Rubix:110510
Producent:0167425910000
EAN:4012801237888
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość35 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko QJ314-XL-MPA


Ze względu na duży kąt styku po obu stronach łożyska mogą przenosić obciążenia naprzemienne, czysto osiowe lub głównie osiowe. Łożyska czteropunktowe są podobne pod względem budowy do dwurzędowych łożysk kulkowych skośnych, ale są znacznie węższe w kierunku osiowym, ponieważ mają tylko jedną bieżnię. Ponieważ środki krzywizny łukowatych bieżni pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego są względem siebie przesunięte, kulki stykają się z pierścieniami łożyska w czterech punktach pod obciążeniem promieniowym. Z tego powodu łożyska czteropunktowe są stosowane tylko przy obciążeniach głównie osiowych.

Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko czteropunktowe QJ3..-XL-MPA, X-life, stalowa klatka

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna3290 g
Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość35 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia4200 rpm
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr198000 N
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r165000 N
597,05 Netto
/ Sztuka
734,37 Brutto
  • Dostępny