Referencje
SKF:QJ 211 MA
Rubix:104355
Producent:18076
EAN:7316576632013


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 21 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko QJ 211 MA
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe mogą przenosić wysokie obciążenia osiowe w obu kierunkach, a także niskie obciążenia promieniowe. Mogą pracować z bardzo wysokimi prędkościami i nadają się, lepiej od łożysk kulkowych zwykłych, do przenoszenia wysokich sił osiowych. Pierścień zewnętrzny, ze złożeniem kulek z koszykiem, może być montowany osobno od dwóch połówek pierścienia wewnętrznego.
Mocne strony
- High-speed capability
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 758 g |
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 21 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 8000 rpm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 85 N |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 83 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 548,57 Netto
/ Sztuka
zł 674,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie