Łożyska czteropunktowe FAG QJ220-N2-MPA-C3
Łożysko kulkowe czteropunktowe FAG
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:QJ220-N2-MPA-C3
Rubix:594339
Producent:0167423460030
EAN:4012801267670


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 34 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko QJ220-N2-MPA-C3
Ze względu na duży kąt styku po obu stronach łożyska mogą przenosić obciążenia naprzemienne, czysto osiowe lub głównie osiowe. Łożyska czteropunktowe są podobne pod względem budowy do dwurzędowych łożysk kulkowych skośnych, ale są znacznie węższe w kierunku osiowym, ponieważ mają tylko jedną bieżnię. Ponieważ środki krzywizny łukowatych bieżni pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego są względem siebie przesunięte, kulki stykają się z pierścieniami łożyska w czterech punktach pod obciążeniem promieniowym. Z tego powodu łożyska czteropunktowe są stosowane tylko przy obciążeniach głównie osiowych.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko czteropunktowe QJ2..-N2-MPA, rowki trzymające, stalowa klatka
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 34x180x180 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 4020 g |
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 34 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 3550 rpm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 224000 N |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 241000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 935,65 Netto
/ Sztuka
zł 1150,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie