Łożyska czteropunktowe FAG QJ309-XL-N2-MPA-T42A
Łożysko kulkowe czteropunktowe FAG
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:QJ309-XL-N2-MPA-T42A
Rubix:461315
Producent:0390265154380
EAN:4026677657206


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko QJ309-XL-N2-MPA-T42A
Ze względu na duży kąt styku po obu stronach łożyska mogą przenosić obciążenia naprzemienne, czysto osiowe lub głównie osiowe. Łożyska czteropunktowe są podobne pod względem budowy do dwurzędowych łożysk kulkowych skośnych, ale są znacznie węższe w kierunku osiowym, ponieważ mają tylko jedną bieżnię. Ponieważ środki krzywizny łukowatych bieżni pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego są względem siebie przesunięte, kulki stykają się z pierścieniami łożyska w czterech punktach pod obciążeniem promieniowym. Z tego powodu łożyska czteropunktowe są stosowane tylko przy obciążeniach głównie osiowych.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko czteropunktowe QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, rowki utrzymujące, klatka z mosiądzu ciągłego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1020 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 5900 rpm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 100000 N |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 75000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 276,51 Netto
/ Sztuka
zł 340,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie