Łożyska czteropunktowe FAG QJ215-XL-MPA

Łożysko kulkowe czteropunktowe FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:QJ215-XL-MPA
Rubix:206011
Producent:0192608490000
EAN:4012801267465
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko QJ215-XL-MPA


Ze względu na duży kąt styku po obu stronach łożyska mogą przenosić obciążenia naprzemienne, czysto osiowe lub głównie osiowe. Łożyska czteropunktowe są podobne pod względem budowy do dwurzędowych łożysk kulkowych skośnych, ale są znacznie węższe w kierunku osiowym, ponieważ mają tylko jedną bieżnię. Ponieważ środki krzywizny łukowatych bieżni pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego są względem siebie przesunięte, kulki stykają się z pierścieniami łożyska w czterech punktach pod obciążeniem promieniowym. Z tego powodu łożyska czteropunktowe są stosowane tylko przy obciążeniach głównie osiowych.

Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko czteropunktowe QJ2..-XL-MPA, X-life, stalowa klatka

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)25x130x130 mm
Waga Logistyczna1468 g
Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość25 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia4550 rpm
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr123000 N
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r122000 N
398,35 Netto
/ Sztuka
489,97 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie