Łożyska czteropunktowe SKF FPXD 608

Łożysko kulkowe skośne poprzeczne Łożyska o stałym przekroju, pojedyncze i podwójne wzdłużne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:FPXD 608
Rubix:645846
Producent:5874
EAN:7316571287584
SKF BEARING FPXD 608

Informacje techniczne

Średnica wewn.165.1 mm
Średnica zewn.190.5 mm
Szerokość12.7 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko FPXD 608


Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna558 g
Średnica wewn.165.1 mm
Średnica zewn.190.5 mm
Szerokość12.7 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
  • Termin dostawy na zapytanie