Łożyska baryłkowe NTN 10X22217EAW33EE

Łożysko kuliste dwurzędowe z wałeczkami, klatka blaszana, rowek i otwory smarowania na pierścieniu zewnętrznym, szerokość niezgodna z ISO, uszczelnienia tarciowe po obu stronach

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:10X22217EAW33EE
Rubix:3135695
EAN:3413522124920
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość44 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 10X22217EAW33EE


Łożysko kuliste dwurzędowe z wałeczkami przenosi duże obciążenia i toleruje błędy wyrównania. Ten typ łożyska wałeczkowego jest dobrze przystosowany do surowych warunków pracy: obciążenia udarowe lub drgania (kruszarki, przesiewacze wibracyjne, ciężkie prace przeładunkowe, ...). Dzięki ULTAGE NTN oferuje w standardzie niezrównane parametry wytrzymałości i długowieczności.

Zastosowania

Przeznaczone do ekstremalnie ciężkich zastosowań, łożyska kuliste z wałeczkami oferują doskonałą odporność na wysokie temperatury i duże obciążenia. Są cenione za zdolność absorbowania błędów wyrównania oraz udarów i drgań, a także za pracę w zanieczyszczonym środowisku.

-Kopalnie i kamieniołomy
-Cementownie
-Przenośniki
-Hutnictwo
-Reduktory
-Rolnictwo
-Kolejnictwo
-Energetyka wiatrowa
-Przemysł celulozowo-papierniczy
-Transport kolejowy
-Maszyny budowlane: budowa dróg, równiarki...
-Obsługa materiałów, podnoszenie
-Windy: seria szczelna
-Wentylatory przemysłowe
-Pellety

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość44 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Ciężar2.99 kg
Prędkość graniczna1100 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r330000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr324000 N
  • Termin dostawy na zapytanie