Łożyska baryłkowe FAG 21320-E1-XL-TVPB-C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:21320-E1-XL-TVPB-C3
Rubix:595720
Producent:0190149610030
EAN:4026677832207
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.215 mm
Szerokość47 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 21320-E1-XL-TVPB-C3


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 213..-E1, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)47x215x215 mm
Waga Logistyczna8130 g
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.215 mm
Szerokość47 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszpoliamid
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia3050 rpm
Prędkość graniczna4400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r530000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr495000 N
794,41 Netto
/ Sztuka
977,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie