Zestaw liniowy kulkowy INA KGB30-PP-AS

Łożysko KGB

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KGB30-PP-AS
Rubix:385733
EAN:4012802047899
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Wysokość66.5 mm
Długość68 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zestaw liniowy KGB30-PP-AS


Łożysko ze zintegrowanym gniazdem. Korpus łożyska z aluminium lub znalu o wysokiej wytrzymałości. Seria zamknięta. Możliwość wykonania w serii otwartej, seria KGBO (montaż z podpartymi wałami) lub w serii z korpusem i gniazdami kulkowymi, seria KGBS.
Linear ball bearing units KGBA..PP-AS, sealed, greased, with relubrication facility

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Wysokość66.5 mm
Długość68 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriakbg
  • Termin dostawy na zapytanie