Łożyska igiełkowe INA NKI28/20-TV

Łożysko igiełkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:NKI28/20-TV
Rubix:113829
Producent:0507621680000
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.28 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko NKI 28/20-TV


Łożysko igiełkowe z obrzeżami i pierścieniem wewnętrznym. Temperatura pracy: od -20°C do +120°C.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.28 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość20 mm
Serianki
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia7500 rpm
Liczba rzędów1
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r44500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29500 N
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
  • Termin dostawy na zapytanie