Łożyska igiełkowe Koyo NTA-4860
Igiełkowe łożysko oporowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Koyo:NTA-4860
Rubix:994483




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 76.2 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95.25 mm |
| Szerokość | 1.9837 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NTA-4860
Nasze łożyska oporowe posiadają zestaw rolek igiełkowych utrzymywanych na miejscu przez koszyk. Zespoły rolek igiełkowych oporowych z koszykiem to komplety rolek igiełkowych o małej średnicy ułożonych w układzie przypominającym szprychy. Rolki igiełkowe są równomiernie rozmieszczone za pomocą koszyka, którego przegrody rozdzielają rolki i zapewniają prowadzenie, utrzymując je w ruchu po torze orbitalnym. Celem tych zespołów jest przenoszenie obciążenia osiowego między dwoma względnie obracającymi się elementami przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu tarcia. Zespoły rolek igiełkowych oporowych z koszykiem mogą być również scalone z podkładkami z rantem, które służą jako powierzchnie bieżne dla rolek igiełkowych. Podkładki mogą być dostarczane oddzielnie lub mechanicznie scalone z zespołami rolek igiełkowych oporowych w celu ułatwienia obsługi. Wszystkie typy mają bardzo małe przekroje poprzeczne.
Mocne strony
•Funkcje zapobiegające błędnemu (jednokierunkowemu) montażowi, zabezpieczenia przeciwrotacyjne i usprawnienia przepływu smarowania
Wysokie osiągi przy dużych prędkościach i elastyczność zastosowań
Wysokie osiągi przy dużych prędkościach i elastyczność zastosowań
Zastosowania
Motoryzacyjne skrzynie biegów (automatyczne i manualne); osprzęt samochodowy (sprężarki, przekładnie kierownicze itp.); sprzęt rolniczy i budowlany
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 76.2 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95.25 mm |
| Szerokość | 1.9837 mm |
| Seria | nta |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 172100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 26960 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie