Referencje
INA:NKS24-XL
Rubix:214300
Producent:0507699520000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 24 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NKS24-XL
Łożyska igiełkowe NKS, seria ciężka
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 24 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Seria | nks |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 31000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29500 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 65,23 Netto
/ Sztuka
zł 80,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie