Referencje
INA:NKI38/20-XL
Rubix:610181
Producent:0507622570000
EAN:4012802408065


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 38 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 53 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NKI38/20-XL
Łożyska igiełkowe NKI, seria lekka
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20x53x53 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 135 g |
| Średnica wewn. | 38 mm |
| Średnica zewn. | 53 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Seria | nki..-xl |
| Prędkość odniesienia | 6200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 51000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 30500 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 90,57 Netto
/ Sztuka
zł 111,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie