Referencje
INA:NA4905-RSR-XL
Rubix:596536
Producent:0507738280000
EAN:4012802701630


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NA4905-RSR-XL
Needle roller bearing NA49..-RSR, series 49, one-sided lip seal
Łożyska igiełkowe NA49 ..-RSR, seria wymiarowa 49, uszczelka labiryntowa po jednej stronie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 18x42x42 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 91 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Seria | na49..-2rsr-xl |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 24200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 21800 N |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 89,07 Netto
/ Sztuka
zł 109,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie