Referencje
INA:NA4903-RSR-XL
Rubix:596534
Producent:0507738010000
EAN:4012802701616


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NA4903-RSR-XL
Needle roller bearing NA49..-RSR, series 49, one-sided lip seal
Łożyska igiełkowe NA49 ..-RSR, seria wymiarowa 49, uszczelka labiryntowa po jednej stronie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 14x30x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 40 g |
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Seria | na49..-2rsr-xl |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10000 N |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 75,27 Netto
/ Sztuka
zł 92,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie