Łożysko igiełkowe ciągnione INA BK1210-B

Łożysko igiełkowe z koszem rysowanym zamkniętym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:BK1210-B
Rubix:131144
Producent:0011977110000
EAN:4012802441642
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.16 mm
Szerokość10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko BK 1210


Łożyska igiełkowe z koszem i zamkniętym końcem BK, według DIN 618/ISO 3245

Mocne strony

Temperatura pracy do + 140 °C.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)10x16x16 mm
Waga Logistyczna5 g
Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.16 mm
Szerokość10 mm
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia14800 rpm
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr4950 N
Rodzaj luzu łożyskowegocn
zł 12,75 Netto
/ Sztuka
zł 15,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie