Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA HK2530-2RS-L271
Łożysko igiełkowe z koszem rysowanym otwartym
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:HK2530-2RS-L271
Rubix:388202
Producent:0007018310968
EAN:4012802609530


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 30 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HK2530-2RS-L271
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Łożyska igiełkowe z zamkniętymi końcami HK..-2RS, uszczelnienia labiryntowe po obu stronach, według DIN 618
Mocne strony
Przenosi duże obciążenia promieniowe. Może być łączony z iglicami AXW w celu przenoszenia obciążeń osiowych.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Zastosowania
Bearing with reduced radial volume.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Seria | hk..-2rs |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 45000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25500 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 24,92 Netto
/ Sztuka
zł 30,65 Brutto
- Dostępny