Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego INA K45X53X21-A/0-7
Zestaw klatki igiełkowej
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:K45X53X21-A/0-7
Rubix:596396
Producent:0007662326063
EAN:4012802696356


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 53 mm |
| Szerokość | 21 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko K45X53X21-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Mocne strony
Temperatura pracy od -20°C do +120°C.
Zastosowania
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 21x53x53 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 60 g |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 53 mm |
| Szerokość | 21 mm |
| Seria | k |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 5600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 67000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 38500 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 50,58 Netto
/ Sztuka
zł 62,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie