Łożyska igiełkowe INA RNA4901-2RSR
Łożysko igiełkowe RNA49..-2RSR, seria wymiarowa 49, uszczelnienia wargowe po obu stronach
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:RNA4901-2RSR
Rubix:299788
Producent:0000264500000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 24 mm |
| Szerokość | 13 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko RNA 4901-2RSR
Łożysko igiełkowe RNA49..-2RSR, seria wymiarowa 49, uszczelnienia wargowe po obu stronach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 24 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Seria | rna49..-2rsr |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie