Łożyska baryłkowe SKF 23244 CCK/W33

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:23244 CCK/W33
Rubix:106639
Producent:36247
EAN:7316576600630
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.220 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość144 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23244 CCK W33


Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)144x400x400 mm
Waga Logistyczna76050 g
Średnica wewn.220 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość144 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1100 rpm
Prędkość graniczna1500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3450 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2485 N
15 367,1 Netto
/ Sztuka
18 901,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie