Łożyska baryłkowe NTN 22311EAKW33

NTN - Łożysko baryłkowe - 22311.EAKW33

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:22311EAKW33
Rubix:3135150
Producent:22311.EAKW33
EAN:3413521061004
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość43 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22311EAKW33


Łożysko baryłkowe, z żeberkiem centralnym na pierścieniu wewnętrznym, dwuczęściowym obrabianym koszykiem centrowanym na pierścieniu wewnętrznym, nacięciem i otworami smarowniczymi na pierścieniu zewnętrznym, ze stożkowym otworem 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość43 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Ciężar2.26 kg
Prędkość odniesienia4600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r274000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr4600 N
  • Termin dostawy na zapytanie