Referencje
NTN:23224EAKW33C3
Rubix:3135568
EAN:3413521058332




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 76 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23224EAKW33C3
Łożysko baryłkowe dwurzędowe przenosi duże obciążenia i kompensuje błędy wyrównania. Ten typ łożyska wałeczkowego jest dobrze przystosowany do surowych warunków pracy: obciążenia udarowe lub drgania (kruszarki, przesiewacze wibracyjne, ciężkie prace przeładunkowe, ... Dzięki ULTAGE, NTN oferuje w standardzie niezrównane parametry trwałości i żywotności.
Zastosowania
Przeznaczone do niezwykle surowych zastosowań, łożyska baryłkowe na wałeczkach oferują doskonałą odporność na wysokie temperatury i duże obciążenia. Są cenione za tłumienie niedokładności wyrównania oraz udarów i drgań, a także za pracę w zanieczyszczonym środowisku.-Kopalnie i kamieniołomy-Cementownie -Przenośniki-Hutnictwo-Reduktory-Rolnictwo-Kolejnictwo-Energetyka wiatrowa-Przemysł celulozowo-papierniczy-Transport kolejowy-Maszyny budowlane : budowa dróg, równiarki...-Przeładunek, podnoszenie-Windy : seria szczelna-Wentylatory przemysłowe-Pelety
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 76 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 11.01 mm |
| Ciężar | 11.62 kg |
| Prędkość odniesienia | 2100 rpm |
| Prędkość graniczna | 2800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 998000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 857000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie