Łożyska baryłkowe NSK 23044CAMKE4

Łożysko baryłkowe NSK: seria 23044

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:23044CAMKE4
Rubix:660405
Producent:23044CAMKE4 N
EAN:00029176027512
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.220 mm
Średnica zewn.340 mm
Szerokość90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23044CAMKE4


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna30000 g
Średnica wewn.220 mm
Średnica zewn.340 mm
Szerokość90 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1600 rpm
Prędkość graniczna1200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1980000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1360000 N
zł 3649,28 Netto
/ Sztuka
zł 4488,61 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie