Referencje
SKF:23172 CACK/C4W33
Rubix:106404
EAN:7316577036032


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 360 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 600 mm |
| Szerokość | 192 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23172 CACK/C4 W33
Łożyska baryłkowe składają się z dwóch symetrycznych rzędów rolek, które toczą się pomiędzy sferyczną bieżnią wspólną dla obu rzędów w pierścieniu zewnętrznym a dwiema oddzielnymi bieżniami w pierścieniu wewnętrznym. Środek sferycznej bieżni w pierścieniu zewnętrznym leży na osi w środku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 210000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 360 mm |
| Średnica zewn. | 600 mm |
| Szerokość | 192 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 192 mm |
| Ciężar | 220 kg |
| Prędkość odniesienia | 750 rpm |
| Prędkość graniczna | 1000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6950000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4515000 N |
| Stabilizacja termiczna | brak stabilizacji termicznej - temperatury do 120 °c |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie