Referencje
FAG:WS22312-E1-XL-2RSR
Rubix:806557
Producent:0800384500000
EAN:4054371414474


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 53 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko WS22312-E1-XL-2RSR
Uszczelnione łożyska baryłkowe WS223..-E1, obustronne uszczelnienia wargowe, do maszyn do odlewania ciągłego
Spherical roller bearings WS223..-E1-XL-2RSR, symmetrical with cage guide ring, lip seals on both sides
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 53 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Prędkość graniczna | 1350 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 310000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 310000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 662,96 Netto
/ Sztuka
zł 815,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie