Referencje
SKF:466880
Rubix:650434
Producent:39425
EAN:7316577052599


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 255 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 466880
Łożyska baryłkowe mają dwie rzędy wałeczków z wspólną wydrążoną kulistą bieżnią w pierścieniu zewnętrznym oraz dwie bieżnie w pierścieniu wewnętrznym nachylone względem osi łożyska. Środek krzywizny wydrążonej kulistej bieżni w pierścieniu zewnętrznym znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 190 mm |
| Średnica zewn. | 255 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie