Referencje
Timken:22232 EJW33
Rubix:882166
EAN:0087796025677


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22232EJW33
Klatka stalowa. Standardowy otwór i rowek do smarowania w pierścieniu zewnętrznym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2200 rpm |
| Prędkość graniczna | 2980 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1370000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1120000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1964,13 Netto
/ Sztuka
zł 2415,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie