Referencje
NSK:23168CAMKE4C4
Rubix:3021170
EAN:00029176987687






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 340 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 580 mm |
| Szerokość | 190 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23168CAMKE4C4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 340 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 580 mm |
| Szerokość | 190 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 710 rpm |
| Prędkość graniczna | 560 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6600000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4500000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 36 985,01 Netto
/ Sztuka
zł 45 491,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie