Łożyska baryłkowe FAG 23224-E1-XL-K-TVPB

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:23224-E1-XL-K-TVPB
Rubix:508167
Producent:0190357130000
EAN:4026677830012
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.215 mm
Szerokość76 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23224-E1-XL-K-TVPB


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe o kształcie kuli 232..-E1-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna11100 g
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.215 mm
Szerokość76 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszpoliamid
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1910 rpm
Prędkość graniczna3000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1020000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr820000 N
1145,59 Netto
/ Sztuka
1409,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie