Łożyska baryłkowe FAG 23126-E1A-XL-M

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:23126-E1A-XL-M
Rubix:396713
Producent:0190308780000
EAN:4026677828323
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.210 mm
Szerokość64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23126-E1A-XL-M


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 231..-E1A, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna8500 g
Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.210 mm
Szerokość64 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2110 rpm
Prędkość graniczna3200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r890000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr680000 N
zł 1070,6 Netto
/ Sztuka
zł 1316,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie