Łożyska baryłkowe FAG 23128-E1A-XL-K-M

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:23128-E1A-XL-K-M
Rubix:262975
Producent:0190311650000
EAN:4026677828392
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.225 mm
Szerokość68 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23128-E1A-XL-K-M


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe sferyczne 231..-E1A-K, wymiary podstawowe według DIN 635-2, z stożkowym otworem, stożek 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna10200 g
Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.225 mm
Szerokość68 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1930 rpm
Prędkość graniczna3000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1010000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr760000 N
zł 1250,46 Netto
/ Sztuka
zł 1538,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie